ERW D020A032-3-M16-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104906
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104906
EAN / GTIN 7291075223415
Gyártó száma 3104906
L-szám L23980 46

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 65 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 40 mm
  • A vágólap (MIID) RCCT 1206MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése