T490 LNM D25-30-2-W25-08C Héjmarók

Cikkszám: 3104283
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104283
EAN / GTIN 7291075254822
Gyártó száma 3104283
L-szám L23980 1317

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágóél hossza max. (APMX) 30 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 100 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 0804PNR
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése