HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103609
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103609
EAN / GTIN 7291075266085
Gyártó száma 3103609
L-szám L23980 2844

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,67 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 10 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 5 ″

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 1,6 fok
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Ívsugár (RE): 1/2”
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,67”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Elülső típus: Mé
  • Fej hossza (bal): 5”
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D1,0-QF
  • Teljes hossz (OAL): 10”
  • Szár típusa: Kerek
  • Nyomaték (TQ): 12 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 5”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése