HCM D1.0-A-L6.7-C1.0 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103608
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103608
EAN / GTIN 7291075266078
Gyártó száma 3103608
L-szám L23980 1680

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,67 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 6,7 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 2,8 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,866”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Ívsugár (RE): 1/2”
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,67”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 2,8”
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D1,0-QF
  • Teljes hossz (OAL): 6,7”
  • Szár típusa: Kerek
  • Nyomaték (TQ): 12 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 2,8”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése