BCM D.62-B-C.75-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103437
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103437
EAN / GTIN 7291075171662
Gyártó száma 3103437
L-szám L23980 1513

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 1,32 fok
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Ívsugár (RE): 0,31”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1/2”
  • Elülső típus: B
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Fej hossza (bal): 3,03”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D.62-QT
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése