Leírás:
	
	
                
                    
		Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 12 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 80 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 16,2 mm
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- Gépi oldal (CCMS), hengeres 
 -  Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm 
 -  Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve 
 -  Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm 
 -  Átmérő (DC/DCX) 12 mm 
 -  Irány (KÉZ), jobb KÉZ 
 -  A vágótestületek száma (CICT) 2 
 -  Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm 
 -  Vágóélek száma (NOF) 2 
 -  Funkcionális hossz (LF) 80 mm 
 -  Fej hossza (bal) 18 mm 
 -  A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702PNTR 
 -  Teljes hossz (OAL) 80 mm 
 -  Meredekségi szög max (RMPX) 2,7 fok 
 -  Hüvely tengelye, kerek 
 -  A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok 
 -  Tényleges hossz (LU) 16,2 mm