MM CAB T06M10-25/1.0 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103013
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103013
EAN / GTIN 7291075162691
Gyártó száma 3103013
L-szám L24070 193

Leírás

Leírás:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 16,6 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 9,6 mm
  • Szerelési hossz a gép oldalán (LSCMS) 20 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Teljes hossz (OAL) 16,6 mm

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése