FSB D4.0-0.50-08-R10 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100885
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100885
EAN / GTIN 7291075099119
Gyártó száma 3100885
L-szám L23980 1623

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,07 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 11, vágási mélység maximum (APMX) 0,37 ″, Hub átmérő (DHUB) 2,16 ″, teljes hossz (OAL) 11-3 / 4 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 1

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,07”
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 11
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,37”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,16”
  • Master Insert Identification (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 11
  • Használható hossz (LU): 1/2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése