ADK D50-100.....JPN Héjmarók

Cikkszám: 3100826
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100826
EAN / GTIN 7291075037890
Gyártó száma 3100826
L-szám L23980 801

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 42 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 16, max. vágóélhossz (APMX) 101,6 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 205 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 42 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 101,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 205 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése