SM D 63-38-M.....J/K Héjmarók

Cikkszám: 3100443
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100443
EAN / GTIN 7291075072310
Gyártó száma 3100443
L-szám L23980 122

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 55 mm, vágóél átmérő (DC) 63 mm, vágóélek száma (CICT) 12, max. vágóélhossz (APMX) 38 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 55 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 38 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése