F45ST D080-27 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3100372
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100372
EAN / GTIN 7291075258554
Gyártó száma 3100372
L-szám L23980 1344

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 90,9 mm, vágótestek száma (CICT) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 63 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 90,9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 90,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 63 mm
  • A vágólap (MIID) SEMT 1204AFTN-76 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése