Retesz marófej befogóhoz, Tüske ⌀-höz D1: 16mm

Cikkszám: 309897 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 16 mm
Hossz L 20 mm
Szélesség B 4 mm
Magasság H 4 mm
DIN 6885 AS
Termék fajtája Retesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309897 16
EAN / GTIN 2050001752802
Gyártó/felelős személy Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de