Tömítőgyűrű ER felfogó anyához, ER 40, Befogási ⌀ d: 9mm

Cikkszám: 309632 9
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz ER 40
Készlet tartalma 23
Külső ⌀ D 33,5 mm
Termék fajtája Tömítés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309632 9
EAN / GTIN 2050002088085

Leírás

Alkalmazható:

309616; 309621 sz. ER felfogó anyákhoz.

Figyelem:

  • Befogási tartomány = névleges méret − 0,5 mm.
  • Befogási ⌀ 1 mm emelkedéssel.
  • A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
  • 80 bar-ig használható.
  • Beépítési helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.