ER felfogó anya körfutás beállítással, ER-hez: 16

Cikkszám: 309619 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6499 D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER-hez 16 mm
Szabvány DIN 6499 D
Teljes hossz L 21 mm
Külső ⌀ D 34 mm
Menet M22×1,5
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Gyártó száma 146370
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Körfutás beállítása nullára 6 csavarral.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.
Esztergagépeken nagyon jól használható, mind álló, mind meghajtott szerszámokhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz. Egyoldalas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!
Max. 6000 min-1.