ER mini monoanya HiRunER Mini szorítópatronos befogóhoz, ER-hez: 11M

Cikkszám: 309618 11M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6499 D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6499 D
Teljes hossz L 19,1 mm
Külső ⌀ D 16 mm
Menet M20×1
Max. meghúzási nyomaték 20 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487
Gyártó száma 309618 11M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Karcsú, szimmetrikus kivitel.

Alkalmazható:

HiRunER Mini precíziós ER szorítópatronos befogó. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M sz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309757; 309758 sz.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek