ER felfogó anya tömítőgyűrűkhöz, ER-hoz: 20

Cikkszám: 309616 20
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6499 D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6499 D
Teljes hossz L 19,5 mm
Külső ⌀ D 34 mm
Menet M25x1,5
Max. meghúzási nyomaték 100 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309616 20
EAN / GTIN 2050002087552

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Anya bevonattal: a kisebb súrlódási tényező és a nagyobb szorítóerő, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.
Hatszöggel, kulcsnyílás 25.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz.
Egyoldalas villáskulcs (a 16-es mérethez), 613300 sz. 25-ös méret.
309622; 309624; 309628; 309632 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!