ER felfogó anya High Speed, ER-hoz: 11

Cikkszám: 309595 11
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER-hoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6499 D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 6499 D
Teljes hossz L 12 mm
Külső ⌀ D 19 mm
Menet M14x0,75
Max. meghúzási nyomaték 40 Nm
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309595 11
EAN / GTIN 4069515040624
Gyártó száma 309595 11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Anya bevonattal: a kisebb súrlódási tényező és a nagyobb szorítóerő, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.
Hatszöggel, kulcsnyílás 17.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680309740 sz.
Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!