Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 32 mm, Névleges befogási ⌀ d: 16mm

Cikkszám: 309576 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 16 mm
Fogó ⌀ D 32 mm
Teljes hossz L 72 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309576 16
EAN / GTIN 2050001772022
Gyártó száma 071100053216
Gyártó/felelős személy NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Leírás

Kivitel:

Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538 sz. NT patronos erőbefogóhoz.
Tömített rendszer, így alkalmas belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.