{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Névleges befogási ⌀ d | 10 mm | |
| Tokmányhoz | 4 mm - 32 mm | |
| Szabvány | ISO 10897 | |
| Típus | 467 E | |
| Külső ⌀ D | 43,7 mm | |
| Teljes hossz L | 60 mm | |
| Termék fajtája | Befogófej sima | 
| Cikkszám | 309560 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001704719 | |
| Gyártó száma | 12203011000 | |
| Gyártó/felelős személy | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |