OZ szorítópatron befogóhoz, 2 ‑ 25 mm, Névleges befogási ⌀ d: 19mm

Cikkszám: 309550 19
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 10897

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 19 mm
Tokmányhoz 2 mm - 25 mm
Szabvány ISO 10897
Típus 462 E
Külső ⌀ D 35,05 mm
Teljes hossz L 52 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309550 19
EAN / GTIN 2050001704641
Gyártó száma 12202011900
Gyártó/felelős személy Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Rugóacél, edzett és köszörült. Az átmenő furat (hosszabb befogási tartomány a DIN szorítópatronokhoz képest) növeli a szorítóerőt. A DIN szorítópatronokhoz képest többszörösen felhasított, így a szerszám mélyebben benyúlik a szorítópatronos befogóba. Csigafúrók vezetőszalagján történő befogásához alkalmas. Befogási tartomány = Névleges méret mínusz 0,5 mm-ig. Mindkét oldalon 5- vagy 6-szoros hasítással.

Előny:

  • Jobb körfutás = A tengellyel párhuzamos központosítás a kúpban; nem üt.
  • Nagyobb befogóerő = A nagyobb érintkezési felület miatt.
  • Nagyobb rendszermerevség = Nagysebességű maráshoz alkalmas.
  • Hosszabb szerszám élettartam.