ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 40, Névleges befogási ⌀ d: 16mm

Cikkszám: 309419 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 16 mm
Befogó ER 40
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 4716 E
Külső ⌀ D 40,7 mm
Teljes hossz L 46 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309419 16
EAN / GTIN 2050001767868
Gyártó száma 13827011600
Gyártó/felelős személy Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Tömítődugóval belső hűtéshez (100 bar-ig!)
FAHRION® korrózióvédelem:
  • Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.
  • Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.