ER szorítópatron készlet, Szorítópatron méret: ER40

Cikkszám: 309013 ER40
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatron méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalmazott méretek 4 mm - 26 mm
Szabvány ISO 15488-B
Termék fajtája Szorítópatron

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309013 ER40
EAN / GTIN 2050001768223
Gyártó/felelős személy Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de