Kúpvonócsap Haas-Mikron R 3 / 45° furattal és tűréssel tömített, Meredekkúphoz: 40

Cikkszám: 308680 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 321 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Kúpvonócsap szabvány MAS 403
Váll ⌀ D 23 mm
Fej ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 57 mm
L1 32 mm
Menet M M16
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Kulcsnyílás 19 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308680 40
EAN / GTIN 4045197701008
Gyártó száma 308680 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 / ISO 7388-1.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek