Motorvédő dugó

Cikkszám: 30756088007
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 30756088007
EAN / GTIN 4014586264226
Gyártó száma 30756088007
L-szám L00010 1349
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Motorvédő dugók
  • A FEIN motorvédő dugók megbízhatóan védik a nagyfrekvenciás elektromos szerszámokat a túlterhelés ellen. A csatlakoztatott szerszám névleges áramához egyedileg beállított bimetálkioldó megakadályozza a túl késői vagy idő előtti kioldást rövid idejű túlterhelés esetén. A motorvédő dugó a nagyfrekvenciás villamos szerszámok csatlakozókábelére van felszerelve a normál tűs dugó helyett. A motorvédő dugó egy CEE szerinti dugaszból, hőmérséklet-kompenzációval ellátott hőkioldókból és egy forgatható bekapcsoló kapcsolóból áll
  • a 852-es sorozathoz alkalmas, 6,3 - 9 A beállítási tartományban

Jellemző:

  • 16 A változat