{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
| Befogó | HSK-A 63 rövid | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
| Alak | A | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
| Külső ⌀ D | 25 mm | |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
| Cikkszám | 304270 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197288387 | |
| Gyártó száma | 304270 6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |