Feltűzhető villáskulcs ATB Z 8 SW 16 mm

Cikkszám: 3038866
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3038866
EAN / GTIN 0611702891140
Gyártó száma 3038866
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • A nehezen hozzáférhető csavarozási pontokhoz
  • Króm-vanádium acél
.

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 8 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 35 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 5,8 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 16