{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
| Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
| Befogó | BT 30 rövid | |
| Szabvány | DIN 6357 | |
| Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Alak | ADB | |
| Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 35 mm | |
| Külső ⌀ D | 38 mm | |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
| Termék fajtája | Marófej befogó |
| Cikkszám | 303010 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197944863 | |
| Gyártó száma | 303010 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |