Beilleszthető kapaszkodó 235 mm-es lépcsőtávolsághoz Hossza 2 m

Cikkszám: 30295
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 30295
EAN / GTIN 4031405302952
Gyártó száma 030295
L-szám L90240 40
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Handrail Ø 25 mm-es alumíniumcsőből
  • Passzol 235 mm-es lépcsőtávolságú létrákhoz
  • Ergonomikus csillagfogantyúval szerszámmentes szereléshez
  • Feszítés a lépcsőfuratba való szorítószerkezeten keresztül
  • Jobb vagy bal oldali létrára szerelhető
Megoldható a létrán

Jellemző:

  • Szélesség: 138 mm
  • Átmérő: 25 mm
  • Hossz: 2000 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális