Kapaszkodó önszereléshez

Cikkszám: 30292
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 30292
EAN / GTIN 4031405302921
Gyártó száma 030292
L-szám L90110 444
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Csak 73 mm-es gerendaméret esetén

Jellemző:

  • Szélesség: 25 mm
  • Magasság: 190 mm
  • Hossz: 750 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni