Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatornával, BT 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 18mm

Cikkszám: 302605 18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 18 mm
Befogó BT 40 rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 63 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 16
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302605 18
EAN / GTIN 4250122613046
Gyártó száma 406.04.18.63.K
Gyártó/felelős személy Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Leírás

Kivitel:

A hűtőcsatorna O gyűrűvel zárható.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek