Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/12mm

Cikkszám: 302415 20/12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 12 mm
Szár ⌀ d 20 mm
Teljes hossz L 210 mm
Belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Rezgés csillapított
⌀ D2 18 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302415 20/12
EAN / GTIN 4045197701398
Gyártó száma 302415 20/12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva, maximum 80 bar-ig. Hosszbeállító csavarral. A hosszabbítóban polimerbe ágyazott HM-mag csillapítja a fellépő rezgéseket és ezáltal csökkenti a vibrációkat.
Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8.000 min-1.

Előny:

  • Elkerülhető a befogórendszer vibrációja.
  • Jobb munkadarab felület.
  • Javul a szerszám élettartama.