Kivitel:
	
	
                
                    
		A TRIBOS SVL hosszabbítók használatával a standard forgácsoló szerszámok használhatóak a drága speciális szerszámok helyett. A < 0,003 mm-es körfutási pontossággal és karcsú zavaró megfogóelemekkel rendelkező hosszabbító a legkülönbözőbb befogókkal kombinálható. A TRIBOS SVL hosszabbítók már beváltak az orvosi, óra- és ékszerészet, valamint az autóipar és az elektronikai ipar területén.
                
                
            
                
	
		Előny:
	
	
                
                    
		- Optimalizált zavaró megfogóelemek – ideális mélyen lévő helyeken lévő furatokhoz, pl. szerkezetgyártás területén.
 - Axiális hosszbeállítás – hosszbeállítás 0,01 mm-es pontossággal, 10 mm-es beállítási tartomány mellett.
 - A legkisebb átmérőkhöz 0,3 mm-től – gazdaságos a legapróbb megmunkálási műveletekhez speciális szerszámok nélkül.
 - Rugalmasan használható – hidroplasztikus és ER szorítópatronos befogóhoz használható.
 - Minden kereskedelmi forgalomban kapható típusú szár befogható (HA, HB, HE).
 - Kiváló rezgéscsillapítás – a mikro kitöredezések elkerülhetőek, legjobb munkadarab felületek, védi a géporsót, növekszik a szerszám élettartama és ezáltal a csökkennek a költségek.
 - Nagy fordulatszámok lehetségesek – akár 52.000 ford./perc.
 
 
                
                
            
                
	
		Funkció:
	
	
                
                    
		A TRIBOS SVP befogóeszközök által a hosszabbító sokszög alakú befogó átmérője kör alakúvá válik és a szerszámszár könnyen beilleszthető. Ha a befogó átmérőre ható nyomás csökken, az ismét felveszi a sokszögű alakját, és megbízhatóan és pontosan ismételhetően rögzíti a behelyezett szerszámtengelyt.
                
                
            
                
	
		Opcionális tartozék:
	
	
                
                    
		302384 sz. TROBIS-MINI befogóeszköz, 
302386 sz. TRIBOS-MINI SVP szerelőkészülék.