jól láthatósági mellény L/XL

Cikkszám: 302310223300L/XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302310223300L/XL
EAN / GTIN 7330509418949
Gyártó száma 302310223300L/XL
L-szám L00980 5101
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, láncfonalas kötött, 120g/m²

Főbb részletek
Meghúzható azonosító zseb
V nyak, Pántos nyak

Kivitel
Hosszabbított hátrész

Zsebek
Belső irattartó zseb
Rádióhurok

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Egy könnyű hi-viz mellény, amely valóban látható
  • Reflektoros sávozás mindenütt, beleértve az ujjakat is, hogy minden irányból látható legyen
  • Első cipzár és okos nyílások az oldalán, hogy elérje a főzsebeket
  • Az EN20471 3. osztály, XS/S 2. osztály szerinti tanúsítvány, ami azt jelenti, hogy pl.
  • a mellény ujjai fényvisszaverővel vannak ellátva

Szabvány:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3