Nylon ütőbetét Ø 50 mm

Cikkszám: 30205021
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 30205021
EAN / GTIN 4021176021091
Gyártó száma 30205021
L-szám L80010 104343
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A Shore 85D keménységű fehér nejlon ütőbetét egy nagyon kemény, tartós és nagyon nagy szilárdságú betét. A nylon ütőbetétet öntödékben, szerszámgyártásban, járműjavításban, útépítésben és a nehéziparban használják. Az ütközőbetétek D30-től D125-ig kaphatók.
  • Ellenáll az olajnak és a zsírnak
  • Nem forgácsolódik

Jellemző:

  • Anyag: Nylon
  • Az ütőbetét átmérője [mm]: 50 mm
  • Shore-keménység: 85