Rövid fúrótokmány AD alak, SK 50, Befogási tartomány: 1-16mm

Cikkszám: 301435 1-16
Kedvezmény
387,84 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
Befogó SK 50
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 20 µm
Maximális meghúzási nyomaték Md max ≤ 14 Nm
Kivitel karcsú
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. TX25
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301435 1-16
EAN / GTIN 4045197931801
Gyártó száma 301435 1-16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.
Balluff/RFID chip furattal. Maximális körfutáshiba ≤ 20 µm.
Homokszórt és köszörült.
  • Karcsú felépítésű.
  • Célzott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.
  • Optimális befogási nyomatékok a szerszámnál.

Tartalom:

Inkluzív Torx® szorítókulcs keresztmarkolattal az erős meghúzás érdekében.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A hengeres szerszámszárak befogására szolgáló eszközt géporsókban használja.
  • A készülék kizárólag jobb és bal forgásirányhoz készült.
  • Befogási tartomány: 0,3 mm – 16 mm.
  • Maximális fordulatszám: 25.000 min-1.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Kúpos szárak befogása.
  • Négyszög vagy hasonló szárú szerszámok befogása.
  • Sérült szárak befogása.
  • A maximális meghúzási nyomaték (15 Nm) túllépése.
  • A maximális fordulatszám (25.000 min-1) túllépése.
  • Hosszabbítók vagy kihúzó segédeszközök használata.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek