Becsavarozható zsugorbefogó adapter karcsú, Menet M × befogási ⌀ D1: M12X8

Cikkszám: 301397 M12X8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × befogási ⌀ D1 Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Belső hűtés igen
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Hosszabbító ⌀ D3 23 mm
Hossz L 42 mm
Menet M M12
Max. meghúzási nyomaték 60 Nm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301397 M12X8
EAN / GTIN 4045197767356
Gyártó száma 301397 M12X8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy hőállóságú acél, integrált szerszám hosszbeállítás, különösen karcsú kivitel, HSS-hez és HM-hez.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a pontossággal és a kiegyensúlyozási fokkal szembeni maximális elvárások esetén, pl. hosszabbítókkal kombinálva.