{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M16×360 | |
| Befogó | ⌀ d = 32 mm | |
| Szár ⌀ d | 32 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| Rezgés | csillapított | |
| Furat ⌀ D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 300 mm | |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
| Cikkszám | 301379 M16X360 | |
| EAN / GTIN | 4062406275747 | |
| Gyártó száma | 301379 M16X360 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |