Nehézfém szerszámbefogó becsavarozható marókhoz, ⌀ d = 16 mm, Menet M × Lges: M8X88

Cikkszám: 301374 M8X88
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × Lges Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8X88
Befogó ⌀ d = 16 mm
Szár ⌀ d 16 mm
Belső hűtés igen
Rezgés csillapított
Furat ⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Hasznos hossz L1 40 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Gyártó száma 301374 M8X88
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Rezgéscsillapító tulajdonságú.
  • Szártűrés h6.

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz.