Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 40 rövid, MK belső: 1

Cikkszám: 301155 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK belső Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 12000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső Morse kúp 1
Befogó SK 40 rövid
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 12000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301155 1
EAN / GTIN 4045197285874
Gyártó száma 301155 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

GARANT − Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Belül és kívül köszörült.
  • Balluff/RFID chip furattal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek