High-Perfomance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 300, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 301104 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 50 A = 300
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 300 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Marótüske hossza L4 17 mm
Max. fordulatszám nmax 6 000 min-1
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301104 16
EAN / GTIN 4045197946225
Gyártó száma 301104 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.

Előny:

A kifejezetten a befogókhoz készült SM mag hosszabb kinyúlások esetén is optimális forgácsolási eredményeket tesz lehetővé:
  • Időmegtakarítás a maximális forgácsolási paramétereknek köszönhetően.
  • Nyugodt járás és ezáltal tökéletes felületi eredmények.
  • Költségmegtakarítás a szerszám hosszabbélettartama következtében.
  • Kíméli a géporsót a vibrációktól.

Tartalom:

Inkluzív maró rögzitőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

A Kiegyensúlyozási fok G 6,3 a maximális üzemi fordulatszám függvényében.
További méretek külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek