Ø 60 mm-es gumi ütőbetét

Cikkszám: 30106021
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 30106021
EAN / GTIN 4021176021053
Gyártó száma 30106021
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A Shore 50D keménységű gumiból készült ütőbetét egy nagyon kis kopásigényű, csillapító betét, amely sokkal tovább tart, mint egy hagyományos gumikalapács. A gumi ütőbetétet például kertészeti/földépítészeti és burkolási munkáknál használják. Az ütőbetétek D30-tól D80-ig terjedő méretekben kaphatók.
  • Ellenáll az olajnak és a zsírnak
  • Nem forgácsolódik

Jellemző:

  • Anyag: Gumi
  • Az ütőbetét átmérője [mm]: 60 mm
  • Shore-keménység: 50