Kézi lyukasztó speciális karakterrel (mínusz), 8 mm karaktermagasság, 58 - 61 HRC keménység a vésésen

Cikkszám: 300SZ0804
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 300SZ0804
EAN / GTIN 4027474464738
Gyártó száma 300SZ0804
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 300-as sorozatú, speciális karakterekkel ellátott kézi bélyegzők a munkadarabok egyszerű jelölésére szolgálnak akár 900 N/mm² (27 HRC) szilárdsággal a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A bélyegzők keménysége a vésésnél 58 és 61 HRC között van. A speciális karakterek, mint például a földelési szimbólumok, átmérő szimbólumok stb. egyszerűen megrendelhetők fix cikkszámmal.
  • A betűtípushoz igazított betűmagasság
  • A lehető legpontosabb ütés érdekében a bélyegzőt minden oldalról a vésésig csiszolják.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: Műszaki kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • teljes hossz [mm]: 80 mm
  • Teljes hossz [inch]: 3 1/8
  • Szárszélesség [mm]: 14
  • Szárszélesség [inch]: 9/16
  • Keménység [HRC]: 58 - 61
  • Karaktermagasság [mm]: 8 mm