OZ szorító patronos befogó Forma ADB, SK 40 A = 70, Befogási tartomány: 2-16mm

Cikkszám: 300695 2-16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 2 mm - 16 mm
Befogási ⌀ D1 2-16 mm
Befogó SK 40 A = 70
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 43 mm
Tartalék felfogó anya 309670 sz. 2 - 16
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. 40 / 42
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 300695 2-16
EAN / GTIN 4045197285010
Gyártó száma 300695 2-16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.
Golyóscsapágyazott hollandi anya. A nagyobb tartóerő és jobb körfutás érdekében.
GARANT −
RFID / Balluffchip furattal. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Felfogó anya kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min−1).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6388 − A és B alak szerinti szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., OZ szorítópatron 309540 − 309565 sz., körmöskulcs 628400 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek