Húzószerszám választék - Ipari - BASIC

Cikkszám: 30-20-T
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 30-20-T
EAN / GTIN 4021176875717
Gyártó száma 30-20-T
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A BASIC lehúzó sorozat az ipar számára a műhelyekben és az iparban történő használatra és tárolásra alkalmas szerszámokkal felszerelt falpanel. A választék a 2-karos univerzális lehúzók mellett 3-karos traverzeket és különböző kampókat is tartalmaz, amelyek a KUKKO moduláris elvének köszönhetően különböző külső lehúzókká kombinálhatók a különböző alkalmazásokhoz. A mellékelt elválasztó berendezéssel együtt a termékcsalád alkalmas külső kihúzásra, belső kihúzásra és elválasztó kihúzásra, és ezért ideális az ipari alkalmazások széles köréhez.
  • Sokéves tapasztalaton alapuló összeállítás a különböző iparágakban való használatra.
  • A termékek központi elérhetősége minden alkalmazott számára

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 500 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 19 11/16
  • Teljes magasság [mm]: 1 000 mm
  • Teljes magasság [inch]: 39 3/8
  • Ágazatok: NFZ
  • Csomagolás: Karton (doboz)
  • Alkatrészek: 20-10, 20-20, 15-2, 1-190-S, 2-300-S, 2-150-E, WT-000

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek