3-karos univerzális lehúzó, 160 mm befogási szélességig, 300 mm befogási mélységig, meghosszabbított lehúzóhorgokkal

Cikkszám: 30-2-3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 30-2-3
EAN / GTIN 4021176730986
Gyártó száma 30-2-3
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 3-karos univerzális lehúzógép csapágyak, fogaskerekek és tárcsák eltávolítására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelem, a műhely és az ipar számára. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A robusztus és állítható szabványos kampókkal felszerelt lehúzó mindenes különösen biztonságos, roncsolásmentes szétszerelést biztosít külső és belső eltávolítás esetén egyaránt. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A csavaros csatlakozás lehetővé teszi a lehúzóhorgok könnyű lazítását és különösen szoros meghúzását egy hatszögletű villáskulccsal. 
  • A 3 karos kialakítás egyenletes erőeloszlást biztosít és nagyobb kihúzóerőt tesz lehetővé

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 216 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 8 1/2
  • Teljes mélység [mm]: 216 mm
  • Teljes mélység [inch]: 8 1/2
  • Teljes magasság [mm]: 254 mm
  • Teljes magasság [inch]: 10
  • Ágazatok: Hajtástechnika, haszongépjárművek, golyóscsapágyak, ipar, vasút
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 22 mm
  • Menetméret: G 1/2 col
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 5 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 6
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 3/16
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 160 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 300 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 12
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 5 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 24 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 15/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 15 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 9/16
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 40 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1 9/16
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 100 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 220 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 3 15/16
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 8 11/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 150 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 110,64
  • max. Szakítóerő [kN]: 70 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 7 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 7,72
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 110,64
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 5 mm - 160 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek