3-karos univerzális lehúzógép gyorsan állítható lehúzóhoroggal, 90 mm befogási szélességig, 100 mm befogási mélységig

Cikkszám: 30-1x
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 30-1x
EAN / GTIN 4021176041549
Gyártó száma 30-1x
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 3 karos univerzális lehúzó a gyorsan állítható lehúzóhorgokkal csapágyak, fogaskerekek és tárcsák lehúzására szolgál minden szabványos méretben a szakmában, műhelyekben és az iparban. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. Ez a robusztus szabványos kampókkal és a maximálisan könnyű használatot biztosító kézi állítógombokkal felszerelt mindenes lehúzó különösen biztonságos, nagyon felhasználóbarát, roncsolásmentes szétszerelést biztosít mind a külső, mind a belső eltávolításhoz. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A lehúzóhorgok egyszerű, kézi kioldása a kézi beállítási bütyköknek köszönhetően (Quick Adjust Technology).
  • A 3 karos kialakítás egyenletes erőeloszlást biztosít és nagyobb kihúzóerőt tesz lehetővé

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 136 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 5 3/8
  • Teljes mélység [mm]: 136 mm
  • Teljes mélység [inch]: 5 3/8
  • Teljes magasság [mm]: 158 mm
  • Teljes magasság [inch]: 6 1/4
  • Ágazatok: Hajtástechnológia
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatnál [mm]: 24 mm
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 3 9/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 90 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 100 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 3 15/16
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 20,5 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 13/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 15,5 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 5/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 31 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1 1/4
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 10 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/8
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 70 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 140 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 2 3/4
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 5 1/2
  • max. Nyomaték [Nm]: 80 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 59,01
  • max. Szakítóerő [kN]: 80 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 8 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 8,82
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Igen
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 59,01
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 70 mm - 140 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek