3-karos univerzális lehúzó keskeny lehúzóhoroggal, 130 mm befogási szélességig, 100 mm befogási mélységig

Cikkszám: 30-10-S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 30-10-S
EAN / GTIN 4021176728198
Gyártó száma 30-10-S
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A keskeny lehúzóhorgokkal ellátott 3-karú univerzális lehúzó a csapágyak, fogaskerekek és tárcsák biztonságos lehúzására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyben és az iparban. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A keskeny lehúzóhorgok biztosítják, hogy még a keskeny és nehezen hozzáférhető rések is elérhetők legyenek.  A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A keskeny lehúzóhorgok optimális fogást biztosítanak a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.
  • A 3 karos kialakítás egyenletes erőeloszlást biztosít és nagyobb kihúzóerőt tesz lehetővé

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 174 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 7/8
  • Teljes mélység [mm]: 174 mm
  • Teljes mélység [inch]: 6 7/8
  • Teljes magasság [mm]: 158 mm
  • Teljes magasság [inch]: 6 1/4
  • Ágazatok: Haszonjárművek, építőipar, golyóscsapágyak, ipar
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Menetméret: M14 x 1,5
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 8 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 5
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 5/16
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 130 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 100 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 4
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 30 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1 3/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 9,5 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 3/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 13 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1/2
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 2,6 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 1/8
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 70 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 180 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 2 3/4
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 40 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 29,50
  • max. Szakítóerő [kN]: 30 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 3 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 03:31
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 29,50
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 8 mm - 130 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek