3-karos univerzális lehúzó rendkívül keskeny lehúzóhoroggal, 90 mm-es befogási szélességig, 100 mm-es befogási mélységig.

Cikkszám: 30-1-S-T
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 30-1-S-T
EAN / GTIN 4021176321689
Gyártó száma 30-1-S-T
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 3 karú univerzális lehúzó rendkívül keskeny lehúzóhorgokkal és a karmon lévő trapéz alakú érintkezési felülettel a fogaskerekek, csapágyak, fogaskerekek, fogaskerekek, szinkrontestek és hasonló alkatrészek biztonságos eltávolítására szolgál. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A kioldókampók speciális kialakítása biztosítja, hogy még a nagyon szűk és nehezen hozzáférhető rések is elérhetők legyenek.  A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A lehúzóhorgok rendkívül vékony kialakítása optimális fogást biztosít a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.
  • A 3 karos kialakítás egyenletes erőeloszlást biztosít és nagyobb kihúzóerőt tesz lehetővé

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 136 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 5 3/8
  • Teljes mélység [mm]: 136 mm
  • Teljes mélység [inch]: 5 3/8
  • Teljes magasság [mm]: 158 mm
  • Teljes magasság [inch]: 6 1/4
  • Ágazatok: Industrie
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Menetméret: M14 x 1,5
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 13 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 3 9/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 1/2
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 90 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 100 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 3 15/16
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 24 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 15/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 7 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1/4
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 14 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 9/16
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 1/8
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 70 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 140 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 2 3/4
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 5 1/2
  • max. Nyomaték [Nm]: 40 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 29,50
  • max. Szakítóerő [kN]: 30 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 3 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 03:31
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 29,50
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 13 mm - 90 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 70 mm - 140 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek