Nagynyomású tisztító HWE 860

Cikkszám: 3.070-030.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 3.070-030.0
EAN / GTIN 4039784817128
Gyártó száma 3.070-030.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az elektromos melegvíz-generátor teljesítménye 24 kW. Használata akkor hasznos, ha az égő kipufogógáza problémás vagy nem megengedett. A maximális hőmérséklet 85 °C, és egy termosztát szabályozza. Az egység manuálisan vagy automatikusan működtethető. A készülék nagynyomású tisztítóval működik együtt. A melegvíz-generátort önálló egységként szállítjuk, a vezérlőszekrényben és a szükséges anyagokban (tömlők, kábelek, bilincsek stb.), opcionálisan az ügyfél választhat 2 mágnesszelep közül a hideg és a meleg víz működése között, és kiválaszthat egy digitális időzítőt a konfiguráció során. Az egység áramlásfűtésként is használható – például folyamatos üzemmód: 700 l/h szállítási mennyiség-nél és 15 °C-os bemeneti hőmérsékleten 45 °C-os hőmérsékletet ér el (30 °C-os hőmérséklet-emelkedés ).

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 700 × 610 × 720 mm.
  • Védelem: 50A
  • Csatlakozási kapacitás: 24 kW
  • Kazán tartalma Előmelegítő kamra: 19 l
  • szállítási mennyiség: Min. 700 – max. 1300 l/h..
  • súly (tartozékokkal): 42 kg
  • fűtőteljesítmény: 24 kW
  • Max. Üzemi hőmérséklet: Max. 85 °C..
  • Min. Ellátási térfogat: Min. 700 l/h.
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50 – 60 V / Hz
  • Bemeneti hőmérséklet: Legfeljebb 80 °C.

Előny:

Önálló egység vezérlőszekrénnyel és csatlakozó anyaggal:
  • Egyszerű csatlakozó nagynyomású tisztítóval.
  • Hőmérséklet-beállítás és kézi/automatikus működés.
Elektromos vízmelegítő 24 kW teljesítménnyel:
  • Kibocsátásmentes működés beltéri területeken.
Magas üzemi hőmérséklet a 24 kW-os fűtőteljesítmény miatt:
  • Akár 85 °C-os vízhőmérséklet a nagy integrált (55 l-es) tárolótartályban.
  • Max. 50 °C az folyamatos üzemmód-ben 700 l/h-on (20 °C-os bemeneti hőmérsékleten).
  • Biztonsági funkciókat és folyadékkezelést tartalmaz.
  • Olyan helyeken használható, ahol nyílt láng vagy kipufogógázok használata nem megengedett.
  • Tárolódobozként vagy áramlásfűtésként (folyamatos üzemmód) használható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek