Szerszámos kocsi workster smartline

Cikkszám: 2977311
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2977311
EAN / GTIN 4010886947739
Gyártó száma 2977311
L-szám L60160 4890
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Korpusz:
Méretek: Magasság 1045 x szélesség 785 x mélység 510 mm
Munkalap PP műanyagból készült borítással, elülső lapítással és gördülésgátlóval, valamint kis kiegészítő tárolórekeszekkel
Mozgatható és könnyen irányítható a vezetés-kormányzó fogantyúnak köszönhetően
Az oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Az oldalsó lekerekítések - az ütközési élek minimalizálása
A karosszéria hegesztett, önhordó és csavarásálló
acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Szekrényfiókok:
Egyetlen fiókmegállító megakadályozza több fiók nyitását, egykezes működtetés
Központi zárás hengerzárral
7 széles fiók (Sz 640 x D 400) teljes kihúzással
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Tartóképesség fiókonként 20 kg
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal
GEDORE kocsi:
Teljes teherbírás 400 kg
4 gördülékenyen futó, golyóscsapágyazott kerék (Ø 125 mm-es lengőkerekek) menetzárral, egy teljes fékkel
Nehéz terhek esetén is: sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Opciók:
Optimálisan felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Egyenként hosszanti és keresztirányú elválasztókkal felszerelve
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: opcionálisan rendelhető
  • Keresztirányú osztók száma: opcionálisan rendelhető
  • Fiókok száma: 7
  • Munkamagasság: 1.045
  • Kialakítás: egyetlen kihúzható megállóval
  • Fix görgők átmérője [2x]: 125
  • Szín: RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 505 mm
  • Teljes magasság [mm]: 1.045 mm
  • Teljes hossz [mm]: 870 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • RAL szín: Kék
  • Fiók típusa:
    • 5x 1. típus, magasság = 80 mm
    • 2x 2. típus, magasság = 162,5 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 400 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 20 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek